26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチハンドリフター60M
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。 質量(kg)0.6 寸法a(mm)140 寸法b(mm)134 寸法c(mm)60 保持力最大106kg
1個
24,980 税込27,478
欠品中

マグスイッチマグスクエア UH
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。 新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグスイッチマグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。 質量(kg)9.4 寸法a(mm)917 寸法b(mm)1826 寸法c(mm)343
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

マグスイッチブーマーアングル
両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。
用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグスイッチシングル
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。 寸法b(mm)123 寸法c(mm)97
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。 質量(kg)0.4 寸法a(mm)86 寸法b(mm)42 寸法c(mm)91 保持力最大67kg
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。 質量(kg)0.2 寸法a(mm)54 寸法b(mm)32 寸法c(mm)60 保持力最大40kg
1個
5,098 税込5,608
欠品中

マグスイッチピボットアングル
270°までの角度でワーク固定します。マグネット底面/側面の2面を吸着させてワークを立て任意の角度固定が可能です。平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途多様な角度固定が必要なワーク保持に。 幅(mm)39 吸着力(N)83 材質(磁石)ネオジム 保持角度(°)0~270
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチマグテザー
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグスイッチピポットアングル
5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。
用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。 質量(kg)1.6 寸法a(mm)146 寸法b(mm)42 寸法c(mm)230 保持力最大90kg
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

マグスイッチウェルドレール
ワンタッチでマグネットON/OFFを切り替えます。小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。
用途溶接走行台車などのレールの取付ベースとして。 トラスコ品番441-9205 幅(mm)50 高さ(mm)63 奥行(mm)234 吸着力(N)136 材質(磁石)ネオジム
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

非磁性体部の壁面へは製品に同梱されているプレートを強力シールもしくはボルトで 固定しプレートを吸着させて使用出来ますので、場所を選ばず設置出来ます。
用途ハンドプッシュ式消毒剤容器を鉄系壁面に強力な永久磁石で取付出来、簡単に手指の消毒が行えます。
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチマグプレス
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。 質量(kg)6 寸法a(mm)146 寸法b(mm)177 寸法c(mm)633 保持力最大500kg
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

マグスイッチマグフック
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチスティフナー1200
大きなワークでもしっかりと固定できます。マグネットを倒してワークを吸着することも可能です。平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途マグネット吸着位置のスライド調整可能、直角保持に。 トラスコ品番441-9212 幅(mm)80 高さ(mm)208 奥行(mm)183 吸着力(N)546 材質(磁石)ネオジム 保持角度(°)90
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチデュアル
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。 寸法b(mm)540
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチマグホイール
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグスイッチマグマウント
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。 質量(kg)0.2 寸法a(mm)66 寸法b(mm)32 寸法c(mm)72 保持力最大40kg
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷