スティフナー1200
大きなワークでもしっかりと固定できます。
マグネットを倒してワークを吸着することも可能です。
平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途マグネット吸着位置のスライド調整可能、直角保持に。
トラスコ品番441-9212
幅(mm)80
高さ(mm)208
奥行(mm)183
吸着力(N)546
材質(磁石)ネオジム
保持角度(°)90
内容量1個
大きなワークでもしっかりと固定できます。
マグネットを倒してワークを吸着することも可能です。
平面、曲面のあるワークも吸着可能です。