磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。
質量(kg)6
寸法a(mm)146
寸法b(mm)177
寸法c(mm)633
保持力最大500kg
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
非磁性体部の壁面へは製品に同梱されているプレートを強力シールもしくはボルトで
固定しプレートを吸着させて使用出来ますので、場所を選ばず設置出来ます。
用途ハンドプッシュ式消毒剤容器を鉄系壁面に強力な永久磁石で取付出来、簡単に手指の消毒が行えます。
ワンタッチでマグネットON/OFFを切り替えます。小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。
用途溶接走行台車などのレールの取付ベースとして。
トラスコ品番441-9205
幅(mm)50
高さ(mm)63
奥行(mm)234
吸着力(N)136
材質(磁石)ネオジム
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大きなワークでもしっかりと固定できます。マグネットを倒してワークを吸着することも可能です。平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途マグネット吸着位置のスライド調整可能、直角保持に。
トラスコ品番441-9212
幅(mm)80
高さ(mm)208
奥行(mm)183
吸着力(N)546
材質(磁石)ネオジム
保持角度(°)90
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
270°までの角度でワーク固定します。マグネット底面/側面の2面を吸着させてワークを立て任意の角度固定が可能です。平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途多様な角度固定が必要なワーク保持に。
幅(mm)39
吸着力(N)83
材質(磁石)ネオジム
保持角度(°)0~270
関連キーワード