両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
質量(kg)0.6
寸法a(mm)140
寸法b(mm)134
寸法c(mm)60
保持力最大106kg
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
大きなワークでもしっかりと固定できます。マグネットを倒してワークを吸着することも可能です。平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途マグネット吸着位置のスライド調整可能、直角保持に。
トラスコ品番441-9212
幅(mm)80
高さ(mm)208
奥行(mm)183
吸着力(N)546
材質(磁石)ネオジム
保持角度(°)90
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
関連キーワード