17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 保護等級IP 23 冷却方式ファン換気 バッテリー52.8V・396W 充電電圧(V)52.8 充電電流(A)(通常充電時)10A、(急速充電時)18A 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140 溶接方法手棒溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
529,800 税込582,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで、TIG溶接なら溶接電流100Aで14分溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品TIG溶接キット 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150 溶接方法手棒溶接・TIG溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷


小型TIG電源(手棒溶接も可) 重量10Kg未満にも関わらず高品質の溶接ができます。 1次入力電圧の変化に対しても安定した溶接ができます。 最大出力で4分間連続して作業できます。
寸法(mm)160×430 電流(A)170/40%(140/100%) 入力電圧(V)230(50-60Hz)
1セット
299,800 税込329,780
31日以内出荷



1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷





1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷


1セット
449,800 税込494,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品キャリングケース 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140 溶接方法手棒溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
579,800 税込637,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品TIG溶接キット、キャリングケース 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150 溶接方法手棒溶接・TIG溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
709,800 税込780,780
翌々日出荷