カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(7)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(57)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(227)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,837)
- バイク用品(138)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 農業資材・園芸用品(36,748)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(77)
- 以上(82)
- 以上(84)
- 以上(85)
価格
- 1,500円以下(19,624)
- 1,500-10,000円(14,947)
- 10,000-50,000円(7,459)
- 50,000-100,000円(1,459)
- 100,000円以上(867)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8全長(mm)355質量(g)240ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(210mL×20本)ほか当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(420mL)ほか当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
DLG-200 液面計
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
グリースロックカプラー ロング
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバー操作で脱着ができます。用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥4,298税込¥4,7281本当日出荷各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
カートリッジガン(854654)
ヤマダコーポレーション¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。付属品ノズル(CNP-2)仕様ハイドロリックニップル用全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
オイルシリンジ
ヤマダコーポレーション(27件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。危険物の類別非危険物
ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
チャックノズル
ヤマダコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CNP-2用チャックノズルです。適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
...