カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,607)
- オフィス家具/清掃用品(33)
- 切削工具・研磨材(60)
- 測定・測量用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(384)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(36)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,816)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(91)
- 以上(99)
- 以上(100)
- 以上(101)
価格
- 1,500円以下(19,622)
- 1,500-10,000円(15,048)
- 10,000-50,000円(7,551)
- 50,000-100,000円(1,472)
- 100,000円以上(871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ねじ切りオイル
REX(レッキス工業)¥4,798税込¥5,2781缶当日出荷低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(10L)当日出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
フレキシブル管ストリッパ32A
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
パイプねじ切り機
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
新冷媒2種ライナ
REX(レッキス工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
...