カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(10)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(20)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- 自動車用品(1,989)
- トラック用品(1)
- バイク用品(129)
- 農業資材・園芸用品(38,338)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- デンゲン
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(11)
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(95)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(19,624)
- 1,500-10,000円(15,012)
- 10,000-50,000円(7,373)
- 50,000-100,000円(1,412)
- 100,000円以上(794)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(83件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
オイル入りガス缶
デンゲン(137件のレビュー)¥899税込¥9891缶当日出荷適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
マニホールド用ゲージ 134a用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
R-12用コンプレッサーオイル
デンゲン(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(250mL)ほか当日出荷コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。用途R12クーラー専用仕様高純度
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様
デンゲン(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(250mL)当日出荷用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
真空ポンプオイル シングルステージ用
デンゲン(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.9L)ほか当日出荷シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶
デンゲン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
2V マニホールドゲージ
デンゲン(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30
ホンダ(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MB危険物の性状非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
3V マニホールドゲージ
デンゲン(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(46件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
ホースジョイント (高圧用3/8細口)
デンゲン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途R12〈ガス〉自動車専用種別Aタイプ高圧専用、L型接続口径7/16、3/8危険物の類別非危険物
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
チャージングホース (MG313N専用)ガス用
デンゲン(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)色緑ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶
デンゲン¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
...