カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(33)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,779)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- 金象印
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(66)
- 以上(72)
- 以上(73)
- 以上(74)
価格
- 1,500円以下(19,627)
- 1,500-10,000円(14,955)
- 10,000-50,000円(7,315)
- 50,000-100,000円(1,395)
- 100,000円以上(785)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ステン溝さらえ 角
金象印(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
酪農用プッシャー 柄共
金象印¥1,998税込¥2,1981丁6日以内出荷用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495質量(kg)1.2
金象 APかるーいゾーショベル
金象印(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)ほか5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
アメリカレーキ14本爪
金象印(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1560質量(g)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14(本)頭部高さ(mm)90
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
強力ラウンドホー 1200 柄付
金象印¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。用途畑やお庭の除草作業に。材質頭部/スチール、柄部/天然木長さ(mm)頭部:165全長(mm)1385質量(kg)1.1高さ(mm)刃部:50刃幅(mm)155板厚(mm)刃先部:2.3
Z型パンチャーショベル
金象印(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R
金象印¥799税込¥8791個当日出荷芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます寸法(mm)170×90×7質量(g)170切断能力(mm)生木6材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(36本)欠品中低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD
金象印¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ¥2,298税込¥2,5281本(420mL)5日以内出荷高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。危険物の類別非危険物
スチールレーキ12本爪
金象印¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1430質量(g)955材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12(本)頭部高さ(mm)95
...