カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19,494)
- オフィスサプライ(1)
- オフィス家具/清掃用品(7)
- 切削工具・研磨材(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(45)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,817)
- バイク用品(145)
- 農業資材・園芸用品(36,755)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- 高芝ギムネ製作所
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(72)
- 以上(79)
- 以上(82)
- 以上(84)
価格
- 1,500円以下(29,777)
- 1,500-10,000円(21,044)
- 10,000-50,000円(9,881)
- 50,000-100,000円(1,942)
- 100,000円以上(1,082)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

六角軸 5pc ワイヤーブラシセット
高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
六角軸サークルポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
皮ポンチシャープナー
高芝ギムネ製作所(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
六角軸 スピードステップドリル プロ用
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
のびーる点検棒
高芝ギムネ製作所¥829税込¥9121個当日出荷綺麗に撮れる、105cmまで伸びます。スマホ、デジカメを取り付け、屋根裏・床下点検、機械裏等の見えにくい場所などの撮影ができます。用途屋根裏、床下などの点検、機械ウラなどの見えない部分の撮影。角度(°)先端可動領域:左右360・前後180伸長(mm)280~1050取付可能幅(cm)端末:5~8.5
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
JIS規格対応 安全標識看板
高芝ギムネ製作所¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~120
グリップ付チスタガネ
高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟
高芝ギムネ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ材質本体、はね:PVC質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
六角軸ダイヤモンドシャープナー
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
JIS規格対応 安全標識看板
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から翌々日出荷【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120
六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用
高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命! 特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)全長(mm)75段数なしシャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング段幅(mm)なし穴あけ寸法(Φmm)12.5アズワン品番64-9644-63
龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり
高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091丁当日出荷建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。 鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。 建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。 鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41アズワン品番64-9646-32
FIRST MAN ダイヤモンドディスク
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。幅(mm)(ダイヤモンド)20粒度#200厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
両面ダイヤモンドやすり
高芝ギムネ製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)210×40×25質量(g)60目の粗さ荒目・細目
六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ
高芝ギムネ製作所¥859税込¥9451本当日出荷1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸 波板職人
高芝ギムネ製作所¥749税込¥8241本当日出荷1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
7枚刃 三角シャンクホールソー
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!。1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)。2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
...