カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(14)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィスサプライ(37)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 測定・測量用品(15)
  • 作業工具/電動・空圧工具(18)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(12)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(577)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(77)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(6)
  • 自動車用品(1,836)
  • バイク用品(138)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
  • 農業資材・園芸用品(36,747)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(3,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,963)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,649)
  • スバル(14,595)
  • TRUSCO(12,443)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,079)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,823)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,683)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(61)
  • 以上(65)
  • 以上(66)
  • 以上(67)
価格
  • 1,500円以下(20,338)
  • 1,500-10,000円(14,964)
  • 10,000-50,000円(7,314)
  • 50,000-100,000円(1,395)
  • 100,000円以上(785)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41,092件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)20入数(本)10
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
    適合電線AWG26~AWG16
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    色灰色
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10入数(本)10
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
    長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥38,900税込¥42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • トグルスイッチカバー クリア GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー クリア

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)透明
  • 小型振動モーター GB[制御機器]

    小型振動モーター

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。
    仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-BNCメス中継コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
    特性インピーダンス50Ω
  • ICクリップ 赤 GB[制御機器]

    ICクリップ 赤

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
    色赤
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    ¥509税込¥560
    1袋
    欠品中
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • 中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]

    中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋
    当日出荷
    ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/M長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
  • BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥49税込¥54
    1個
    欠品中
    パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
    タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
  • 中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]

    中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    ¥369税込¥406
    1袋
    当日出荷
    ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    色黄・黒・赤・白・緑入数(本)5
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
  • 人体感知センサーモジュール GB[制御機器]

    人体感知センサーモジュール

    GB[制御機器]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
    寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
...
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
ホンダ・GB[制御機器] 【通販モノタロウ】