カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,610)
- オフィス家具/清掃用品(12)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(236)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(15)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(28)
- 自動車用品(1,817)
- バイク用品(140)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- I-VALUE
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,016)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,617)
- スバル(14,591)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,682)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(57)
- 以上(61)
- 以上(62)
- 以上(63)
価格
- 1,500円以下(19,811)
- 1,500-10,000円(15,028)
- 10,000-50,000円(7,331)
- 50,000-100,000円(1,397)
- 100,000円以上(785)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

IATP 粘着エアコンテープ アイボリー
I-VALUE¥279~税込¥307~1巻当日出荷エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。色アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
IVL-アースボンド【5.5SQ】
I-VALUE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)ケーブル5.5SQ
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)
I-VALUE¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
PVCボールバルブ ねじ込み式
I-VALUE¥289~税込¥318~1個翌々日出荷簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR
I-VALUE¥229税込¥2521個当日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ¥2,298税込¥2,5281本(420mL)5日以内出荷高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。危険物の類別非危険物
黒鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGP形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】
I-VALUE¥6,698税込¥7,3681個当日出荷断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
...