カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(63)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,815)
- バイク用品(129)
- 農業資材・園芸用品(38,338)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- NOKクリューバー
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(61)
- 以上(66)
- 以上(67)
- 以上(68)
価格
- 1,500円以下(19,615)
- 1,500-10,000円(14,919)
- 10,000-50,000円(7,333)
- 50,000-100,000円(1,405)
- 100,000円以上(813)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
クリューバーシールーブ
NOKクリューバー¥1,698税込¥1,8681缶(300mL)当日出荷速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。用途サビ止め・潤滑・組み付けに使用温度範囲-30~90トラスコ品番328-2767色淡黄色主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30
ホンダ(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MB危険物の性状非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(46件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
ISOFLEX NBU 15
NOKクリューバー¥21,980~税込¥24,178~1本(370g)ほか当日出荷工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ちょう度2商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ
NOKクリューバー¥18,980~税込¥20,878~1個(75g)ほか当日出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
ISOFLEX TOPAS NB52
NOKクリューバー¥45,980~税込¥50,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295色白トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(36本)当日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
BARRIERTA IEL/V
NOKクリューバー¥24,980~税込¥27,478~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
...