カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(61)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,813)
  • バイク用品(138)
  • 農業資材・園芸用品(36,749)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • KOA
  • モノタロウ(3,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,043)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • スバル(14,596)
  • TRUSCO(12,438)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,623)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,663)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,438)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(61)
  • 以上(66)
  • 以上(67)
  • 以上(68)
価格
  • 1,500円以下(19,661)
  • 1,500-10,000円(14,934)
  • 10,000-50,000円(7,324)
  • 50,000-100,000円(1,397)
  • 100,000円以上(785)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    灰色
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    38,900税込42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメントクリーナー ホンダ

    エレメントクリーナー

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
  • マルチパーパスグリス ホンダ

    マルチパーパスグリス

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
    主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
  • カセットボンベ TOHOゴールド ホンダ

    カセットボンベ TOHOゴールド

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(36本)
    翌々日出荷
    低温に強いイソブタン配合しています。
    適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
  • キャブレター パッキン、キャブレター ホンダ

    キャブレター パッキン、キャブレター

    ホンダ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    番号19
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • シルダーシルバー ホンダ

    シルダーシルバー

    ホンダ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール21X35X5.5 ホンダ

    オイルシール21X35X5.5

    ホンダ
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
  • スプリング、リコイルスタータ ホンダ

    スプリング、リコイルスタータ

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
  • CAP ASSY.,FUEL TA ホンダ

    CAP ASSY.,FUEL TA

    ホンダ
    649税込714
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バイクワックス ホンダ

    バイクワックス

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。
    危険物の類別非危険物
  • ドライチェーンオイルホワイト ホンダ

    ドライチェーンオイルホワイト

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品) KOA

    角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)

    KOA
    879税込967
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
  • フロントキャリア ホンダ

    フロントキャリア

    ホンダ(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
  • タッチアップペイント ホンダ

    タッチアップペイント

    ホンダ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(15mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
  • BLADE,ROTARY ホンダ

    BLADE,ROTARY

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ELEMENT,AIR/C ホンダ

    ELEMENT,AIR/C

    ホンダ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エレメント、エアクリーナ ホンダ

    エレメント、エアクリーナ

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    GX270T2-SMEJ用の部品です。
  • スプリング、スロットルリターン ホンダ

    スプリング、スロットルリターン

    ホンダ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
...