カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(5,959)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,725)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,332)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,750)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。定格出力(kVA)1.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型