絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,779)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,314)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • ベッセル(949)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • 正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ

    正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機

    ホンダ(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
    定格出力(kVA)1.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ

    防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

    ホンダ(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    定格出力(kVA)0.9エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型乾燥質量(kg)13連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)451全幅(mm)242全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379燃料タンク容量(L)2.1交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 並列運転コード ホンダ

    並列運転コード

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • カセットボンベ TOHOゴールド ホンダ

    カセットボンベ TOHOゴールド

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(36本)
    欠品中
    低温に強いイソブタン配合しています。
    適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
  • インバーター発電機 2.5kVA ホンダ

    インバーター発電機 2.5kVA

    ホンダ(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
    定格出力(kVA)2.5エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97[LwA]、(3/4負荷)94[LwA]乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~5.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)トラスコ品番836-4152全長(mm)430タイプJN全幅(mm)448全高(mm)481コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1交流電圧(V)100機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/開放型、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)430×448×481燃料タンク容量(L)8.1交流電流(A)25相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.58運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GC190LAグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 発電機 ボディカバー ホンダ

    発電機 ボディカバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防音型インバーター発電機 ホンダ

    防音型インバーター発電機

    ホンダ
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
    定格出力(kVA)2.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]連続運転時間(h)約22.3~8.5(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)、ブレーカー機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX160T2)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.53運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • ホイールストッパー ホンダ

    ホイールストッパー

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 発電機用ボディーカバー EU9iGB用 ホンダ

    発電機用ボディーカバー EU9iGB用

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
    アズワン品番64-5063-70
  • 発電機用ボディカバー ホンダ

    発電機用ボディカバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
    用途発電機の保管に。
  • 防音型インバータ発電機 ホンダ

    防音型インバータ発電機

    ホンダ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
    種類エンジン:空冷4ストローク単気筒OHV、燃料:自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60容量(L)潤滑油:0.55適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)有効燃料:12.7方式電力変換:インバーター交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪なし乾燥質量(kg)59連続運転時間(h)約17.3~約7(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式GX200T2始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)658×447×558騒音レベル(dB)84~90(LWA)(1/4負荷~定格負荷)、88(LWA)(3/4負荷)
  • エンジンブロア HHB25 ホンダ

    エンジンブロア HHB25

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
    質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)最大風量(m3/min)9最大風速(m/s)64エンジン総排気量(cm3)25
  • 発電機 (交流専用) ホンダ

    発電機 (交流専用)

    ホンダ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
    用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。電圧調整方式AVR方式質量(kg)45タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597全幅(mm)435全高(mm)442始動方式リコイル式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防音型インバーター発電機 ホンダ

    防音型インバーター発電機

    ホンダ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
    定格出力(kVA)2.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式長さ(mm)658幅(mm)482高さ(mm)570タイプJN1定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪あり機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/セルスターター/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX200T2)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター潤滑油量(L)0.55運転並列運転○エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ

    正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
    用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。定格出力(kVA)2.6電圧調整方式PWM交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)84~91乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3タンク容量(L)4.6仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型全幅(mm)306全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V使用燃料自動車用無鉛ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
  • LEDバルーン投光機 ホンダ

    LEDバルーン投光機

    ホンダ
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
    直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)90~300
  • インバーター発電機 ホンダ

    インバーター発電機

    ホンダ
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
    定格出力(kVA)2.6エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~91[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~3.3(1/4負荷[エコスロットル作動時]~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)571タイプJN全幅(mm)306全高(mm)452交流電圧(V)100機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー/専用アプリ対応、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/FI(フューエルインジェクション)全長×全幅W×全高(mm)571×306×452燃料タンク容量(L)4.6交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.46運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)130エンジン型式GX130グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • ハンガーキット ホンダ

    ハンガーキット

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 並列運転コンセントプラグ ホンダ

    並列運転コンセントプラグ

    ホンダ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    用途並列運転接続キットを使用する際に必要な専用コンセントプラグです。適応アクセサリEU24i ・ EU26i ・ EU28is
  • 並列運転接続キット ホンダ

    並列運転接続キット

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ

    正弦波インバーター搭載発電機

    ホンダ(2件のレビュー)
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
    定格出力(kVA)5.5エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT全幅(mm)700全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721燃料タンク容量(L)18交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2発電方式多極界磁回転型
  • 三相発電機 (三相交流200V) ホンダ

    三相発電機 (三相交流200V)

    ホンダ
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    電圧調整方式トランジスタAVR定格電圧(V)200質量(kg)124.7タンク容量(L)13.5全長(mm)910形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ブロア HHB36AXB(バッテリー・充電器付) ホンダ

    電動ブロア HHB36AXB(バッテリー・充電器付)

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
    質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6最大出力(W)モーター:750最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3バッテリー電圧(V)36電気代の目安(1充電当あたり)約8円最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68運転時間(分)連続運転:(目安)約18
  • 電動ブロア HHB36AXB(本体のみ) ホンダ

    電動ブロア HHB36AXB(本体のみ)

    ホンダ
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
    質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6最大出力(W)モーター:750最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3バッテリー電圧(V)36電気代の目安(1充電当あたり)約8円最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68運転時間(分)連続運転:(目安)約18
  • 発電機用移動車 ホンダ

    発電機用移動車

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷
    発電機を移動させるシーンで便利な移動用車輪です。
    適合機種EB23、EB26、EM23、EM26、EBR2300CX
  • EU9IT1JN1用カバー ホンダ

    EU9IT1JN1用カバー

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合EU9IT1JN1、EU9IT1JN3
  • 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売 ホンダ

    発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売

    ホンダ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番733-7752全長(mm)980質量(kg)143全幅(mm)830全高(mm)1700
  • CAP COMP,FUEL FIL ホンダ

    CAP COMP,FUEL FIL

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
  • エネポ低温使用キット ホンダ

    エネポ低温使用キット

    ホンダ
    2,898税込3,188