29ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
210,823件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 26X42X7 91252230003 ホンダオイルシール 26X42X7 91252230003ホンダ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252230000
ピンD ジョイント 9501554000 ホンダピンD ジョイント 9501554000ホンダ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番46503KW3000主な適合車種(ホンダ)CRF250L、NM4-01
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
ベアリング ラジアルボール 91053MV1003 ホンダベアリング ラジアルボール 91053MV1003ホンダ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91053-MV1-003主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
シールセット フロントフオーク 51490KRM852 ホンダシールセット フロントフオーク 51490KRM852ホンダ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490-KRM-852主な適合車種(ホンダ)PCX125
Oリング 19X3(NOK) 91312KE7003 ホンダOリング 19X3(NOK) 91312KE7003ホンダ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番91312-KE7-003
Oリング スペシャル (アライ 91310KL8711 ホンダOリング スペシャル (アライ 91310KL8711ホンダ(4件のレビュー)
889税込978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91310-KL8-711
ダストシール 25X40X5 91252K35V01 ホンダダストシール 25X40X5 91252K35V01ホンダ
469税込516
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-K35-V01主な適合車種(ホンダ)PCX 150
クリップ ケーブル 20MM 90690GHB661 ホンダクリップ ケーブル 20MM 90690GHB661ホンダ
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番90690-GHB-661主な適合車種(ホンダ)NM4-01
ワッシャー ロツク 90431KVRC00 ホンダワッシャー ロツク 90431KVRC00ホンダ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番90431-KVR-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
ナット スペシャル 6MM 90304HB3771 ホンダナット スペシャル 6MM 90304HB3771ホンダ(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90304-HB3-771主な適合車種(ホンダ)Gold wing
スクリュー パン 5X14 90132MJED40 ホンダスクリュー パン 5X14 90132MJED40ホンダ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番90132-MJE-D40主な適合車種(ホンダ)Gold wing
レンチ プラグ 89216MJ1000 ホンダレンチ プラグ 89216MJ1000ホンダ(5件のレビュー)
819税込901
1個
欠品中
主な適合純正品番89216-MJ1-000
グロメットA サイドカバー 83601MB0000 ホンダグロメットA サイドカバー 83601MB0000ホンダ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番83601-MB0-000主な適合車種(ホンダ)GROM
ラバー クッション 77150MJ6740 ホンダラバー クッション 77150MJ6740ホンダ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番77150-MJ6-740
パッキン レンズ 33607MATE21 ホンダパッキン レンズ 33607MATE21ホンダ(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番33607-MAT-E21
キャップASSY. フロントノイ 30710KV3831 ホンダキャップASSY. フロントノイ 30710KV3831ホンダ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主な適合純正品番30710-KV3-831
ピースセット スライド 22011KWN900 ホンダピースセット スライド 22011KWN900ホンダ(5件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
スクリーン オイルフイルター 15421KSP910 ホンダスクリーン オイルフイルター 15421KSP910ホンダ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
SPROCKET COMP CAM 14670KWWC00 ホンダSPROCKET COMP CAM 14670KWWC00ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番14670-KWW-C00
ローラー カムチェーンテンショナー 14502KZVJ00 ホンダローラー カムチェーンテンショナー 14502KZVJ00ホンダ(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
主な適合純正品番14502-KZV-J00
ガスケット R.クランクケースカ 11393-KN4-752 ホンダガスケット R.クランクケースカ 11393-KN4-752ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番11393-KN4-751
インシュレーター キャブレター 16211MCE000 ホンダインシュレーター キャブレター 16211MCE000ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番16211-mce-000
ラバーB シートストッパー 77215GC2000 ホンダラバーB シートストッパー 77215GC2000ホンダ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番77215-GC2-000主な適合車種(ホンダ)CRF250L
チューブ オイル 55123GBL000 ホンダチューブ オイル 55123GBL000ホンダ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番55123-GBL-000
プレート ダイヤフラム 45518GM9711 ホンダプレート ダイヤフラム 45518GM9711ホンダ
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番45518-GM9-711主な適合車種(ホンダ)DUNK
カラー ホイールアクスルディスタ 42620GS3000 ホンダカラー ホイールアクスルディスタ 42620GS3000ホンダ(1件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42620-GS3-000
キャップ 6カクナット 42312GFZ000 ホンダキャップ 6カクナット 42312GFZ000ホンダ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
主な適合純正品番42312-GFZ-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ダンパー リヤーホイール 41241GB4770 ホンダダンパー リヤーホイール 41241GB4770ホンダ(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
主な適合純正品番41241-GB4-770
(93404)CAP,WELD HOLE ホンダ(93404)CAP,WELD HOLEホンダ(4件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷
(76252)ブッシュ,フロントスタビライザーホルダー ホンダ(76252)ブッシュ,フロントスタビライザーホルダーホンダ
499税込549
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルト ドライブ 23100GJE901 ホンダベルト ドライブ 23100GJE901ホンダ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
ガスケット トランスミッションカ 21395GAH000 ホンダガスケット トランスミッションカ 21395GAH000ホンダ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースA ウォーター 19501GT4000 ホンダホースA ウォーター 19501GT4000ホンダ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番19501-gt4-000
ラバー シール 19305GET013 ホンダラバー シール 19305GET013ホンダ
399税込439
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ストッパー ケーブル 17962GB4003 ホンダストッパー ケーブル 17962GB4003ホンダ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
チューブ エアークリーナーコネク 17253GB4000 ホンダチューブ エアークリーナーコネク 17253GB4000ホンダ(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ダクトB 17211GAGJ50 ホンダダクトB 17211GAGJ50ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Xリング 16963HB9005 ホンダXリング 16963HB9005ホンダ(2件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
インシュレーター キャブレター 16211KAZ000 ホンダインシュレーター キャブレター 16211KAZ000ホンダ
1,398税込1,538