2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h)約0.9 点火方式トランジスタ式マグネト点火 始動方式リコイルスターター(手動)
1台
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1 付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト 形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント 内径(Φmm)68 最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm 燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm 燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337 乾燥質量(kg)15.1 燃料タンク容量(L)3.1 潤滑方式飛沫式 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン 点火方式トランジスタマグネト 始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター) 行程(mm)45 最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm オイル量(L)0.58 排気量(cm3)163
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷