カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • エンジン工具(4)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(873)
  • omron(オムロン)(58)
  • 山洋電気(48)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • RS PRO(27)
  • KEMET(25)
  • エスコ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 富士電機(21)
  • CKD(19)
  • マルヤス電業(19)
  • M&H(17)
  • NAP(16)
  • TRACO POWER(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(15)
  • DELTA(デルタ)(14)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • カシムラ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1 12v」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
219,800税込241,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.53電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7燃料自動車用無鉛ガソリン名称【エンジン】GX160T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.4エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
299,800税込329,780
1台
予約販売
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.55電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570燃料自動車用無鉛ガソリン車輪あり名称【エンジン】GX200T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
(33165)バルブ (H11 LL)(12V 55W) ホンダ(33165)バルブ (H11 LL)(12V 55W)ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
タンク容量(L)2.1全長(mm)451質量(kg)13周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流:100/直流:12全高(mm)379使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4交流出力100V-9A直流出力12V-8A発電方式多極界磁回転型
COVER COM*NH192M* ホンダCOVER COM*NH192M*ホンダ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
カバー L.ピリオン*NH1* 83611K12V00ZA ホンダカバー L.ピリオン*NH1* 83611K12V00ZAホンダ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83611-K12-V00ZA主な適合車種(ホンダ)リード125
カバー R.ピリオン*NH1* 83511K12V00ZA ホンダカバー R.ピリオン*NH1* 83511K12V00ZAホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83511-K12-V00ZA主な適合車種(ホンダ)リード125
カバー ロアーインナー*NH1* 81150K12V00ZB ホンダカバー ロアーインナー*NH1* 81150K12V00ZBホンダ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番81150-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125
ノブ ポケツトリツト*NH1* 81144K12V00ZA ホンダノブ ポケツトリツト*NH1* 81144K12V00ZAホンダ
489税込538
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番81144-K12-V00ZA主な適合車種(ホンダ)リード125
リツド フユーエル *NH1* 80160K12V00ZB ホンダリツド フユーエル *NH1* 80160K12V00ZBホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番80160-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125
カバー センターロアー*NH1* 80152K12V00ZB ホンダカバー センターロアー*NH1* 80152K12V00ZBホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番80152-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125
フエンダー リヤー *NH1* 80105K12V00ZB ホンダフエンダー リヤー *NH1* 80105K12V00ZBホンダ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番80105-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125
ステツプ フロアー *NH1* 64310K12V00ZB ホンダステツプ フロアー *NH1* 64310K12V00ZBホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番64310-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125