カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,675)
  • バイク純正部品(963)
  • 農業機械(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • エンジン工具(8)
  • 防災用品(5)
  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(171)
  • トヨタ(11,202)
  • MAZDA(マツダ)(7,948)
  • ミツビシ(7,775)
  • ニッサン(5,221)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,657)
  • スズキ(2,982)
  • Kawasaki(2,289)
  • スバル(2,272)
  • 日野自動車(2,259)
  • 三菱ふそう(1,799)
  • Thermo Fisher Scientific(1,629)
  • いすゞ自動車(1,601)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1,567)
  • RS PRO(1,335)
  • (1,154)
  • ダイハツ(1,149)
  • エスコ(1,138)
  • エスアンドエスサイクル(1,128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sai」の検索結果

3,672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ2スーパー ホンダウルトラ2スーパーホンダ(118件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型
(34301)サイドターンランプ ホンダ(34301)サイドターンランプホンダ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
(33801)サイドターンランプ ホンダ(33801)サイドターンランプホンダ(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー サイドカバー 90103K88L20 ホンダスクリュー サイドカバー 90103K88L20ホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番90103-K88-L20主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
グロメット サイドカバー 83551MA6000 ホンダグロメット サイドカバー 83551MA6000ホンダ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合純正品番83551-MA6-000
グロメット サイドカバー 17245369000 ホンダグロメット サイドカバー 17245369000ホンダ(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番17245-369-000
スプリングA サイドスタント 9501472102 ホンダスプリングA サイドスタント 9501472102ホンダ(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
ガスケット L.リヤーサイドカ 11396GR1020 ホンダガスケット L.リヤーサイドカ 11396GR1020ホンダ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番11396GW0000
ラッチ サイドカバー 90103KZVJ00 ホンダラッチ サイドカバー 90103KZVJ00ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90103-KZV-J00
(75747)セキサイマーク ホンダ(75747)セキサイマークホンダ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
R.シリンダ ヘッド サイド 12331198305 ホンダR.シリンダ ヘッド サイド 12331198305ホンダ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップ クロスメンバーサイト 52161051000 ホンダキャップ クロスメンバーサイト 52161051000ホンダ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ガスケット L.フロントサイド 11395GAHA00 ホンダガスケット L.フロントサイド 11395GAHA00ホンダ(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
シール サイレンサー 18361GS2000 ホンダシール サイレンサー 18361GS2000ホンダ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ワッシャー サイレンサー 18011KV3680 ホンダワッシャー サイレンサー 18011KV3680ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
スプリング カムプレートサイ 22825046000 ホンダスプリング カムプレートサイ 22825046000ホンダ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番22825-046-000主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
ナット サイドスタンド 90203MF9710 ホンダナット サイドスタンド 90203MF9710ホンダ
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90203-MF9-710主な適合車種(ホンダ)CBR650R
(45237)ベース,L.フロントバンパーサイド ホンダ(45237)ベース,L.フロントバンパーサイドホンダ
579税込637
1個
当日出荷
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
(83739)ホルダー,リヤーサイドライニング ホンダ(83739)ホルダー,リヤーサイドライニングホンダ
529税込582
1個
当日出荷
ガスケット R.サイドカバー 11332GAG000 ホンダガスケット R.サイドカバー 11332GAG000ホンダ
859税込945
1個
当日出荷
グロメットA サイドカバー 83601MB0000 ホンダグロメットA サイドカバー 83601MB0000ホンダ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番83601-MB0-000主な適合車種(ホンダ)GROM
グロメット サイドカバー 83551376000 ホンダグロメット サイドカバー 83551376000ホンダ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番83551-376-000主な適合車種(ホンダ)CBR650R
スプリング サイドスタンド 50541GBJK10 ホンダスプリング サイドスタンド 50541GBJK10ホンダ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
カラー フロントホイールサイド 44311041000 ホンダカラー フロントホイールサイド 44311041000ホンダ
459税込505
1個
当日出荷
主な適合純正品番44311-041-000
スプリング サイドスタンド 50535KN5670 ホンダスプリング サイドスタンド 50535KN5670ホンダ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番50535-429-000
グロメツトA サイドカバー 19902865780 ホンダグロメツトA サイドカバー 19902865780ホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番19902-865-780主な適合車種(ホンダ)NM4-01
カバー スプロケットサイドタ 42604413780 ホンダカバー スプロケットサイドタ 42604413780ホンダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番42604-413-780
スプリングASSY. サイド 50542GAR900 ホンダスプリングASSY. サイド 50542GAR900ホンダ
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番50542-GAR-900
...