絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • ホビー用軽量型クランプ BONDHUS

    ホビー用軽量型クランプ

    BONDHUS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    8日以内出荷
    家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
    材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式L型レバークランプ BONDHUS

    ラチェット式L型レバークランプ

    BONDHUS
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    8日以内出荷
    ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
    用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
  • L型クランプ(強力型) BONDHUS

    L型クランプ(強力型)

    BONDHUS
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    8日以内出荷
    全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
    用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000
  • ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥639~税込¥703~
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット BONDHUS

    シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット

    BONDHUS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • くぎ抜き BONDHUS

    くぎ抜き

    BONDHUS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ BONDHUS

    スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)10全長(mm)80質量(g)37グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900商品構成単品
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥659~税込¥725~
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900商品構成単品
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900商品構成単品
  • スタビーダブルボール BONDHUS

    スタビーダブルボール

    BONDHUS
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS

    ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ

    BONDHUS
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(9点)
    当日出荷
    御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

    BONDHUS
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
    全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ

    BONDHUS
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
    全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビット BONDHUS

    ヘックスビット

    BONDHUS
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(6点)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット付ボールポイントビットセット BONDHUS

    ソケット付ボールポイントビットセット

    BONDHUS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(8点)
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途自動車整備・機械の保守整備に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット付ヘックスビットセット BONDHUS

    ソケット付ヘックスビットセット

    BONDHUS
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(6点)
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途自動車整備・機械の保守整備に。トラスコ品番406-7118セット内容4、5、6、7、8、10mm材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)998RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタービットセット BONDHUS

    スタービットセット

    BONDHUS
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(9点)
    当日出荷
    お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    トラスコ品番406-7096RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)

    BONDHUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
    全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • ピボッドヘッド・トルクスレンチ BONDHUS

    ピボッドヘッド・トルクスレンチ

    BONDHUS
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチセット

    BONDHUS
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ループ・T-ハンドル スタンダードセット BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダードセット

    BONDHUS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    8日以内出荷
    形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ループ・T-ハンドル ロングセット BONDHUS

    ループ・T-ハンドル ロングセット

    BONDHUS
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット
    8日以内出荷
    形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUS

    ボールポイントL-レンチ(インチ)

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    8日以内出荷
    先端形状ボールポイント
  • ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUS

    ボールポイントL-レンチ(ミリ)

    BONDHUS
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    8日以内出荷
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ボールポイント・ビット(9/16インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(9/16インチ)

    BONDHUS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    8日以内出荷
    本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(7/32インチ)

    BONDHUS
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    8日以内出荷
    本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/32両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(5/8インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(5/8インチ)

    BONDHUS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    8日以内出荷
    本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(5/32インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(5/32インチ)

    BONDHUS
    ¥879~税込¥967~
    1本
    8日以内出荷
    全長(mm)150先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(5/16インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(5/16インチ)

    BONDHUS
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    8日以内出荷
    本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(3/8インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(3/8インチ)

    BONDHUS
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(3/4インチ)

    BONDHUS
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    8日以内出荷
    本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/4両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(3/16インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(3/16インチ)

    BONDHUS
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
  • ボールポイント・ビット(1/8インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(1/8インチ)

    BONDHUS
    ¥899税込¥989
    1本
    8日以内出荷
    本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8両頭機能片頭
  • ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(1/4インチ)

    BONDHUS
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4
  • ボールポイント・ビット(1/2インチ) BONDHUS

    ボールポイント・ビット(1/2インチ)

    BONDHUS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2
  • ヘックスビット(9mm) BONDHUS

    ヘックスビット(9mm)

    BONDHUS
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8724全長(mm)150対辺寸法(mm)9先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ヘックスビット(8mm) BONDHUS

    ヘックスビット(8mm)

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8723全長(mm)150対辺寸法(mm)8先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ヘックスビット(7mm) BONDHUS

    ヘックスビット(7mm)

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8722全長(mm)150対辺寸法(mm)7先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭