絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS

    スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング

    BONDHUS
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。
    寸法(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)6長手(mm)74
  • 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS

    全長152mm 六角T-ハンドル

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。
    全長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックセット(TM)トルクドライバー用マグネットビットホルダー BONDHUS

    クリックセット(TM)トルクドライバー用マグネットビットホルダー

    BONDHUS
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    トルクの管理が可能です。
    差込角(mm)6.35(1/4")RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット

    BONDHUS
    5,598税込6,158
    1組ほか
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー ゴールドガード

    BONDHUS
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー エクストラロング

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    全長(mm)323軸長(mm)280グリップ径8寸法(inch)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ドライバー BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    寸法(mm)9全長(mm)298軸長(mm)175グリップ径33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディヘックス ハンドル BONDHUS

    ハンディヘックス ハンドル

    BONDHUS
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます
    用途ハイロックねじの締め付けに全長(mm)98グリップ径24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディヘックス BONDHUS

    ハンディヘックス

    BONDHUS
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷
    軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます
    用途ハイロックねじの締め付けにグリップ径(Φmm)24ハンドル長さ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS

    ESD精密ドライバー(静電気防止)

    BONDHUS
    469税込516
    1本ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS

    木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付)

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄貫通ドライバー(六角ボルスター付)セット BONDHUS

    木柄貫通ドライバー(六角ボルスター付)セット

    BONDHUS
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルスター付きプラスドライバー BONDHUS

    六角ボルスター付きプラスドライバー

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS

    マイナスドライバー(細軸タイプ)

    BONDHUS
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジドライブ・ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ・ドライバー

    BONDHUS
    719税込791
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ3000 - パワーグリップ(TM)ドライバーセット BONDHUS

    シリーズ3000 - パワーグリップ(TM)ドライバーセット

    BONDHUS
    2,998税込3,298
    1組
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS

    六角L-レンチ 黒染 タグ付

    BONDHUS
    99税込109
    1個
    当日出荷
    一般的な黒染加工の5倍さびない耐蝕性を持っています。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼サイズ3/16インチタイプロングタイプ
  • 六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS

    六角L-レンチ 黒染 タグ付

    BONDHUS
    109税込120
    1個
    当日出荷
    一般的な黒染加工の5倍錆びにくい耐蝕性です。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。特殊な黒染加工を施しており、一般的な黒染加工に比べ、5倍さびません。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼タイプショートタイプサイズ(mm)5
  • ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
  • ”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り) BONDHUS

    ”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り)

    BONDHUS
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに付属品プラスティック製タグトラスコ品番113-2621材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)72対辺(mm)1.27対辺寸法(mm)1.27首下長(mm)13
  • 六角L‐レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L‐レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。トラスコ品番111-5257材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)159対辺(mm)10対辺寸法(mm)10首下長(mm)37
  • 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    539税込593
    1本
    3日以内出荷
    実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
    用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) BONDHUS

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8347材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)78黒染め対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックス(六角)・ビット(1/8インチ) BONDHUS

    ヘックス(六角)・ビット(1/8インチ)

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8707全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8両頭機能片頭
  • ボールポイント・ソケットビット BONDHUS

    ボールポイント・ソケットビット

    BONDHUS
    1,598税込1,758
    1本
    8日以内出荷
    ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
    対辺(inch)1/8
  • 六角ソケットビット BONDHUS

    六角ソケットビット

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
    差込角(mm)9.5対辺(inch)1/8
  • ドライバー 5/64インチ(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 5/64インチ(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8503軸径(Φmm)1.98全長(mm)121質量(g)7種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS

    L型クランプ(トミーバー中強力型)

    BONDHUS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
    用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
  • カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組 BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組

    BONDHUS
    4,598税込5,058
    1セット(9本)
    当日出荷
    特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
  • ヘックス・ビット(5/32インチ) BONDHUS

    ヘックス・ビット(5/32インチ)

    BONDHUS
    919税込1,011
    1本
    8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32
  • トルクス[[R下]]ドライバー いじり止め セット8本組(TR7-TR25) BONDHUS

    トルクス[[R下]]ドライバー いじり止め セット8本組(TR7-TR25)

    BONDHUS
    13,980税込15,378
    1組(7本)
    3日以内出荷
    商品構成セット品
  • ボールポイント・ドライバー ゴールドガード 1/4inch BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー ゴールドガード 1/4inch

    BONDHUS
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)10商品構成単品
  • ボールポイント・ドライバー 1/4インチ BS1/4 BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー 1/4インチ BS1/4

    BONDHUS
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)10商品構成単品
  • メタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8 BONDHUS

    メタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8

    BONDHUS
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鉄製のボディーです。
    用途家具、家庭内の六角ネジの締め付けに最適。セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)118
  • ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7 BONDHUS

    ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7

    BONDHUS
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ブライトガード加工(メッキ)です。
    セット内容[[+]]#2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16材質プロテニアム合金鋼質量(g)234
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs. BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.

    BONDHUS
    5,298税込5,828
    1組
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
  • ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40
  • コンフォートグリップドライバー(六角ボルスター付き) BONDHUS

    コンフォートグリップドライバー(六角ボルスター付き)

    BONDHUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。スパナでボルスターを回せば本締めができます。
    用途+4ネジの締付け緩め作業に。仕様六角ボルスター付DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH)軸径(Φmm)11全長(mm)310質量(g)247グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂商品構成単品サイズ(mm)ボルスター部:16
  • HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • HEX PRO ピボットヘッド トルクスレンチセット BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッド トルクスレンチセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット
    8日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応