絞り込み
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: BONDHUSのすべての商品

ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・スタードライバー
BONDHUS¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷から8日以内出荷先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
T-ハンドル・スターレンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(8本組)8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)材質プロテニアム合金鋼質量(g)993表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・スターL-レンチ
BONDHUS¥599~税込¥659~1本8日以内出荷長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
フラッグ・ハンドルセット
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981セット(7本)4日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼質量(g)113表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ウィング・ハンドルセット
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981セット(7本)当日出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼形状T型質量(g)136表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・スクエアドライバーセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4本)当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。質量(g)254表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ビットセット
BONDHUS¥15,980税込¥17,5781セット(12本組)当日出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビットセット
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781セット(9本組)当日出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
HLX22 ダブルパック
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981組当日出荷面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
ボールスターLレンチセット
BONDHUS¥4,998~税込¥5,498~1セット(8本組)当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥1,698税込¥1,8681本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。寸法(mm)9全長(mm)214RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラス(R)フラッグハンドルセット
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981組4日以内出荷付属品スタンド規格【トルクスプラス】6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IPRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラス(R)ウィングハンドルセット
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷付属品スタンド規格【トルクスプラス】6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IPRoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ショート フルラインセット ミリ
BONDHUS¥7,398税込¥8,1381組4日以内出荷寸法(mm)0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ゴールドガードセット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981組4日以内出荷寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ いじり止め ロングセット
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。寸法(inch)3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥7,698~税込¥8,468~1組4日以内出荷寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥12,980税込¥14,2781組4日以内出荷サイズを一目で判別できます。色を記憶しておくと、いちいちサイズ確認する必要がありません。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトを保持するプロホールド機能により、手が届かないような狭い場所や奥行きのある場所で力を発揮します。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ ゴールドガードセット
BONDHUS¥7,898税込¥8,6881組4日以内出荷寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチミリセット5本組
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981組4日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できる為、障害物のある場所でも差替えなしで連続作業が可能です。寸法(inch)3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング
BONDHUS¥449税込¥4941本4日以内出荷短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。寸法(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)6長手(mm)74
スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング
BONDHUS¥679税込¥7471本4日以内出荷短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。寸法(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)6長手(mm)74
全長152mm 六角T-ハンドル
BONDHUS¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。全長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応