3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本田技研工業インバーター発電機
エコ商品
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.6 定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A) 全高(mm)452 全長(mm)571 全幅(mm)306 乾燥質量(kg)26.5 排気量(cm3)130 連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA) 騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA) 機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

本田技研工業LEDミニ投光機
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is 消費電力(W)10 出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替) 最大出力(W)12 全光束(Lm)900 USBポート数2 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷