9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス 対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等 伝送速度(Gbps)18 機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
取扱い終了

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約6 イーサネット対応対応 コネクタサイズ・HDMI(タイプA/オス)W約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm・HDMI(タイプA/メス)W約20.3 x H約11.5 x D約37.9 mm 変換タイプオス-メス
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm 変換タイプオス-メス
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIミニ(タイプC/オス)。コネクタサイズHDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIミニ(タイプC/オス):W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm。ケーブル直径:約5mm ケーブル長(m)0.07 長さ(cm)7
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)。コネクタサイズ:HDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIマイクロ(タイプD/オス):W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm。ケーブル直径:約5mm ゴールド ケーブル長(m)0.07 長さ(cm)7
1個
849 税込934
欠品中

ホーリックHDMI中継ケーブル
エコ商品
マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)- 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - メス
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ フルHD対応 フルHD画質をしっかり伝送します。 シンプルでコンパクト シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。 HORIC製品で統一感 HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム ブラック コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1 保証期間1年間 イーサネット対応対応 変換タイプメス-メス
1個
699 税込769
当日出荷

メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現。内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。18Gbps高速伝送対応、4K/60p対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)対応、BT.2020対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、HDCP Ver1.4/2.2対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ・OFC電材使用、※本ケーブルには入出力の方向性がございます。※延長ケーブル、変換ケーブル、切替器、分配器等を併用した際の表示動作保証はいたしかねます。※ケーブル部分への著しい負荷や衝撃は、光ファイバーの破損に繋がります。取り扱いの際は十分にご注意ください。
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)