絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型 マークテック

    脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型

    マークテック
    32,980税込36,278
    1箱(24本)
    6日以内出荷
    工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
    用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104 マークテック

    磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104

    マークテック
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷
    磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
    容器種別磁粉液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶 マークテック

    スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶

    マークテック
    4,998税込5,498
    1缶(1L)
    当日出荷
    種別浸透液トラスコ品番858-6383危険等級アズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 浸透液 マークテック

    スーパーチェック 浸透液

    マークテック
    5,598税込6,158
    1本
    欠品中
    信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物
  • スーパーライトD-40L マークテック

    スーパーライトD-40L

    マークテック
    999,800税込1,099,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)100光源【紫外線】UV-LED再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(代表値)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)
  • スーパーライトE-40L マークテック

    スーパーライトE-40L

    マークテック
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)70光源【紫外線】UV-LED 5個再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270質量(kg)約7.5付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

    マークテック
    33,980税込37,378
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L

    マークテック
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
    用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0020容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L

    マークテック
    39,980税込43,978
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0019容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

    マークテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(4本)
    6日以内出荷
    種別磁粉液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0018容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L マークテック

    濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L

    マークテック
    36,980税込40,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
    用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0017容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白) マークテック

    磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
    用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液トラスコ品番802-0021容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型

    マークテック
    32,980税込36,278
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4145使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶

    マークテック
    59,980税込65,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0004使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶

    マークテック
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0007使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

    マークテック
    29,980税込32,978
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
    用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤種別現像液トラスコ品番802-0013容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型 マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

    マークテック
    47,980税込52,778
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

    マークテック
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
    用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤種別現像液トラスコ品番120-4169容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型 マークテック

    エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型

    マークテック
    33,980税込37,378
    1箱(395g×12本)
    翌々日出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4133使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶 マークテック

    脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶

    マークテック
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
    用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型 マークテック

    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

    マークテック
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型 マークテック

    ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

    マークテック
    24,980税込27,478
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
    用途ケガキ剤種別ケガキ剤トラスコ品番120-4185分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型 マークテック

    ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

    マークテック
    29,980税込32,978
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
    用途ケガキ剤種別ケガキ剤トラスコ品番120-4182分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型 マークテック

    ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

    マークテック
    21,980税込24,178
    1箱(410g×12本)
    10日以内出荷
    アオタケゾール用の除去剤です。
    用途ケガキ剤(除去剤)種別ケガキ剤トラスコ品番120-4183分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 紫外線強度計 UV-2500-3 マークテック

    紫外線強度計 UV-2500-3

    マークテック
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。
    用途紫外線強度計トラスコ品番802-0031質量(g)500使用温度常温
  • ”エコチェック ER-ST”(洗浄液) マークテック

    ”エコチェック ER-ST”(洗浄液)

    マークテック
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。仕様液種類:洗浄材質主成分:エチルアルコール透明使用温度範囲(℃)-5~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液) マークテック

    ”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液)

    マークテック
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343-2適合品です。
    用途染色浸透探傷試験用浸透液。仕様液種類:浸透材質主成分:染料、溶剤適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
  • 超速乾性現像剤 マークテック

    超速乾性現像剤

    マークテック
    2,298税込2,528
    1本ほか
    6日以内出荷
    ・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品
    用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
  • 浸透液OD-2800NK 18L マークテック

    浸透液OD-2800NK 18L

    マークテック
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
    用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
  • スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 450型 マークテック

    スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 450型

    マークテック
    86,980税込95,678
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
    用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液トラスコ品番120-4174容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶 マークテック

    スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶

    マークテック
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
    用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液トラスコ品番802-0011容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性