マークテック
”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液)
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343-2適合品です。
用途
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様
液種類:浸透
材質
主成分:染料、溶剤
色
赤
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
危険物の類別
第四類
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82673915
C001-0011220
705-4899
420
Ⅱ
第一石油類
0.2L
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82673931
C001-0011221
705-4901
600
Ⅲ
第二石油類
0.3L
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください