マークテック
”エコチェック ER-ST”(洗浄液)
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。
試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
用途
染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
仕様
液種類:洗浄
材質
主成分:エチルアルコール
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82673888
C001-0013220
705-4906
420
0.22L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82673897
C001-0013221
705-4898
600
0.3L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください