カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(45)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所
- モノタロウ(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- azbil(旧:山武)(8)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- EARTH MAN(13)
- KITACO(9)
- NIKKEN(日建)(12)
- RS PRO(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- SK11(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- TRUSCO(4)
- アソー(24)
- エスコ(7)
- シンコー[継手](16)
- ニッタ(17)
- 日東工器(40)
- 潤工社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「pt3-3」の検索結果

SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT
井筒製作所(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 六角NI PT×PF Oリング溝付
井筒製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PF×PT
井筒製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
SMFT 304 メスオスS PF×PT
井筒製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
SFNI 304 フレキニップル
井筒製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング PT×PF
井筒製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SUS316L ブッシング 20AX10A
井筒製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT3/4×PT3/8長さL(mm)28最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製六角ニップル 20A
井筒製作所¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/4×PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製六角ニップル 10A
井筒製作所¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/8×PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L 六角ニップル 20A
井筒製作所¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L 六角ニップル 10A
井筒製作所¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8×PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 PT左ねじソケット 10A
井筒製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT3/8×左PT3/8長さL(mm)33最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 PT左ねじソケット 20A
井筒製作所¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT3/4×左PT3/4長さL(mm)42最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
SUS304 左ねじ六角ニップル 10A
井筒製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 3/8×左PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 20A
井筒製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 3/4×右PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 10A
井筒製作所¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 3/8×右PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 左ねじ六角ニップル 20A
井筒製作所¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 3/4×左PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 20A
井筒製作所¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 3/4×PT 3/4長さL(mm)51最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H36RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L PT×NPT変換ソケット 10A
井筒製作所¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8×NPT 3/8長さL(mm)33最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 10A
井筒製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 3/8×PT 3/8長さL(mm)38最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H24RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L PT×NPT変換ソケット 20A
井筒製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×NPT 3/4長さL(mm)42最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 10A
井筒製作所¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスPT・オスNPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8×NPT 3/8長さL(mm)36最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H24RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 20A
井筒製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×NPT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応