曜日別特売

SUS316L PT×NPT変換ソケット 10A

SUS316L PT×NPT変換ソケット 10A - 井筒製作所SUS316L PT×NPT変換ソケット 10A - 井筒製作所

井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。
アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。

材質
SUS304/316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 3/8×NPT 3/8
長さL(mm)
33
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
外径(Do)(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※65A・80Aは中圧タイプ(S/40)となります。
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481568SSPN-10A
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする