井筒製作所
SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 20A
井筒製作所のオリジナル製品です。
GネジとPTネジの接続に対応しており、
Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。
Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
G 3/4×PT 3/4
長さL(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
平径(mm)
H36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03480868
SMGP-20A
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材