絞り込み
ブランド
- MEISTER KOBO
- モノタロウ(9,491)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
MEISTER KOBO
MEISTER KOBOのページです。MEISTER KOBOは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ワークランプ用交換ランプ
MEISTER KOBO(1件のレビュー)取扱い終了適合機種PL-130IVS定格電力(W)13定格寿命(時間)6000外径(Φmm)46寸法(高さH×幅W)(mm)190×31発光色昼光色色温度(K)6400質量(g)約35口金GX23定格消費電力(W)13全光束(Lm)1400
変速ランダムサンダー
MEISTER KOBO(16件のレビュー)取扱い終了左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し回転数(min-1[r.p.m])4000~12000仕様二重絶縁構造付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ質量(kg)約1.8容量(ダストバッグ)約200mm3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)420コード長さ(m)約2.0定格電流(A)4.4定格時間(分)30パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
5pcsミニドライバー&ドリルセット
MEISTER KOBO取扱い終了即作業に入れるACタイプ。一家に一台、便利な工具。軽量コンパクト。用途家具の組立てに。扉などの取り付けに。電源(AC V)100周波数(Hz)50/60本体質量(g)約300最大トルク(N・m)3.53コード長さ(m)約1.8消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])150セット内容六角軸ドリル刃:2mmドライバービット:+No.1、2・-6mmビットホルダー定格時間(分)5
キーレスチャック振動ドリル
MEISTER KOBO(2件のレビュー)取扱い終了角度変更可能のハンドル付き(360°回転、作業をより正確に)。 スピードコントロールツマミ付き(ゆっくり回転~高速回転)。 無段変速スイッチ。用途金属・木材・コンクリート・ブロックの穴あけに。打撃数(min-1[回/分])44000穴あけ能力(mm) コンクリート直径13(深さ約30以下)コード2芯キャプタイヤー回転数(min-1[r.p.m])0~2500質量(kg)約2.0穴あけ能力(mm) 鉄工直径10(厚さ約3.0以下)穴あけ能力(mm) 木工直径25(厚さ約30以下)構造二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)100セット内容振動ドリル(MOD-500L:本体)補助ハンドルデプスゲージ消費電力(W)500定格電流(A)5.3定格時間(分)30チャック能力(mm)13コード長さ(m)約1.8
三脚式ハロゲン投光器
MEISTER KOBO取扱い終了白熱球の約2倍の明るさ! 点灯中、熱から守るセーフティハンドル付 屋内・屋外の防雨タイプ 水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム用途夜間の工事や倉庫作業、またキャンプやバーベキュー等のアウトドアに定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電球の種類ハロゲン
変速ランダムサンダー
MEISTER KOBO取扱い終了左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業! 作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付。 研磨粉の拡散防止! 集じん機能ダストバッグ付!用途木材の研磨・金属の研磨・サビ落し・車のワックスがけ・車のツヤ出し仕様二重絶縁構造付属品サンディングペーパー/荒目#60×2枚・中目#120×2枚・仕上げ#240×2枚スポンジパット、布バフパット、羊毛バフパット、ダストバッグ質量(kg)約1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)420回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)約2寸法(Φmm)(研磨具)125定格電流(A)4.4定格時間(分)30パット寸法(mm)約Φ123
PWC-252用部品
MEISTER KOBO取扱い終了用途三脚式ハロゲン投光器PWC-252用セット内容フレーム&本体(ビス4個、波形ワッシャー4個、ワッシャー6個はセット済み)、ハロゲン球×2本(250W)、ジョイントボックス、ハンドル×2個(※スライドポール三脚スタンド、ブラケットバーは含まず。)