MEISTER KOBO
5pcsミニドライバー&ドリルセット
即作業に入れるACタイプ。
一家に一台、便利な工具。
軽量コンパクト。
用途
家具の組立てに。
扉などの取り付けに。
セット内容
六角軸ドリル刃:2mm
ドライバービット:+No.1、2・-6mm
ビットホルダー
電源(AC V)
100
周波数(Hz)
50/60
本体質量(g)
約300
最大トルク(N・m)
3.53
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)
30
回転数(min
-1
[r.p.m])
150
定格時間(分)
5
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07696613
AD-360-GR
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください