キーレスチャック振動ドリル
(2件のレビュー)角度変更可能のハンドル付き(360°回転、作業をより正確に)。
スピードコントロールツマミ付き(ゆっくり回転~高速回転)。
無段変速スイッチ。
- セット内容
- 振動ドリル(MOD-500L:本体)
補助ハンドル
デプスゲージ
- 用途
- 金属・木材・コンクリート・ブロックの穴あけに。
- 打撃数(min-1[回/分])
- 44000
- 穴あけ能力(mm) コンクリート
- 直径13(深さ約30以下)
- コード
- 2芯キャプタイヤー
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2500
- 質量(kg)
- 約2.0
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 直径10(厚さ約3.0以下)
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 直径25(厚さ約30以下)
- 構造
- 二重絶縁構造
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 500
- 定格電流(A)
- 5.3
- 定格時間(分)
- 30
- チャック能力(mm)
- 13
- コード長さ(m)
- 約1.8
- 内容量
- 1台
注意
※ドリルの刃は別売りです。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10










