12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82 マイゾックスコード210815
1本
2,488 税込2,737
当日出荷

マイゾックス標尺スタンド
用途水準測量時の標尺のささえ 付属品専用ケース 材質アルミ 全長(mm)1850(全縮時1100) 質量(kg)2.4 有効幅(mm)40~100 マイゾックスコード218905
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

マイゾックス標尺スタンドC
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示 適合ロッド60mm幅用(2個入) 材質プラスチック 質量(g)45 マイゾックスコード217253
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

マイゾックス標尺スタンドA
ニューアルロッド、フリーロッド対応。
用途標尺の保持に 適合ロッド60、64mm幅兼用(2個入) 質量(g)114 マイゾックスコード210814
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マイゾックス標尺スタンドD
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。 ※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する 適合ロッド60mm幅用(1個入) 質量(g)96 マイゾックスコード217254
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用 適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm トラスコ品番293-2661 質量(g)136 マイゾックスコード21055
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用 厚さ(mm)13 ロッド幅(mm)64
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影 適合鉄筋D10~D25 材質プラスチック・マグネット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm)80 適合ポール外径(Φmm)25~32 材質スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイゾックス標尺立て KS2
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッド トラスコ品番207-8880 材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台) 幅(mm)75 全長(mm)135 高さ(mm)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷