8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス10型百葉箱
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mm タイプ片屋根、10型 外寸(mm)160×145×300 内寸(mm)110×100×170
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

マイゾックス30型小型百葉箱
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付 全高(mm)1500 マイゾックスコード81008
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品Uボルト(M8×118)×2個 寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8 質量(kg)1.5(金具込み) タイプ単葉型 マイゾックスコード220811
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

マイゾックス特小14型百葉箱
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。 トラスコ品番821-8763 材質木製、ステンレス 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1596 マイゾックスコード220811
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

マイゾックス特小20型百葉箱
小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ 高級な檜材使用。(一部は杉材) 金具類は全てステンレス製を使用。 Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
付属品Uボルト(2個) 質量(kg)3 タイプ特小20型 寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390 マイゾックスコード218608
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付 タイプ30型/小型 全高(mm)1,500 内寸(mm)片屋根300×300×450
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

壁にかけるだけ
タイプ壁掛型 内寸(mm)片屋根:200×127×390
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

マイゾックス百葉箱
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品アンカーボルト 材質檜(一部杉を使用しています)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)