6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂 接続口径M14 P-1 質量(g)11.5 ろ過精度(μm)0.01 アズワン品番1-8886-13 カートリッジ中空糸膜フィルター 膜面積(cm2)80
1セット(3個)
19,980 税込21,978
当日出荷

中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。 取付口Rc1/4カプラ 接続径Rc1/4(プラグ付) 仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属 トラスコ品番253-3723 全長(mm)144 質量(g)105 接続方式カプラ 耐圧(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.2 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-01 吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
22,980 税込25,278
欠品中

前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂 質量(g)105 接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付) 耐圧(MPa)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-02 カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。 適合機種TH-20 使用流体空気
1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。 付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン トラスコ品番644-6590 材質アルミ 全長(mm)374 全幅(mm)130 使用圧力(MPa)0.3~0.97 接続口径(Rc)3/4 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン 処理空気量(m3/min)流量:1.5 最大処理流量(L/min[ANR])1500 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷