脱臭フィルターOD-105用 交換エレメント。
トラスコ品番838-7445
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。
特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。
ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01
ねじの種類Rc
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
使用温度範囲(℃)5~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。
食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。
竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。
特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。
抗菌エレメント。
フィルターエレメントの交換はわずか20秒!
簡単ねじ構造・工具不要。
確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途
ろ過度(μm)3
管接続口径1/2
ねじの種類Rp
付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン
適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)
トラスコ品番401-1961
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)3~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最大流量(L/min)750(0.7MPa時)
使用流体空気/窒素
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
関連キーワード