カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • クリーンルーム用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • ケニス(11)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • イチネンTASCO(9)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ナリカ(38)
  • ヤガミ(1)
  • 阪口製作所(12)
  • エスコ(17)
  • アサダ(1)
  • ヤマト産業(40)
  • 前田シェルサービス
  • ブランドをもっと見る

「窒素」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エクセル・インライン用フィルター 前田シェルサービスエクセル・インライン用フィルター前田シェルサービス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。仕様クリーンルームタイプトラスコ品番253-3499接続口径Rc1/4質量(g)60使用圧力(MPa)0.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115使用流体空気、窒素流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)0.01定格空気処理流量(m3/min)0.3
インラインメンブレンフィルター 前田シェルサービスインラインメンブレンフィルター前田シェルサービス
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
レマンドライフィルタースケルトン 前田シェルサービスレマンドライフィルタースケルトン前田シェルサービス
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途ろ過度(μm)3管接続口径1/2ねじの種類Rp付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大流量(L/min)750(0.7MPa時)使用流体空気/窒素設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
インラインメンブレンドライヤ 前田シェルサービスインラインメンブレンドライヤ前田シェルサービス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用流体空気・窒素使用温度範囲(℃)5~50
抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス抗菌エクセル・排気フィルタ-前田シェルサービス
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。<br />排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)<br />抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。<br />浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。トラスコ品番838-7346接続口径Rc3/8高さ(mm)170使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)5~50定格空気処理流量(m3/min)0.75外径(mm)106.5
レマン・ドライフィルター 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター前田シェルサービス
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
水滴・凍結がゼロです。 油滴は99%除去できます。 オートドレン内蔵です。 圧縮空気の使用が可能です。 3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。
用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97ねじの種類Rc使用流体空気/窒素ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら