RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償無し
RoHS指令(10物質対応)対応
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型。
仕様温度補償無し
タイプ投げ込み型
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型です。
仕様温度補償無し
タイプ流液型
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:PT1000Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:6.8kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード