「ecセンサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ECセンサー
温度(℃)0~50
構造投げ込み型
リード線(m)10
材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
1本
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
適合CEH-21、CEB-51
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
デジタル通信RS‐485搭載
アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。
100~240Vフリー電源
測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。
1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。
コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。
昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。
pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。
日除けカバーを標準装備。
測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。
EC(導電率)センサーは汚れに強い5極方式を使用。高濃度でも安定した測定が可能。
計器本体はパネル・ポール取付具によって固定可能(取付具はオプション)。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。
仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示
質量(kg)約1
測定範囲(℃)0~50
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A
測定範囲(pH)0~14.00
表示LCD(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174
分解能EC:0.01mS/cm
分解能(℃)0.1
温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100
測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)
液温範囲(℃)0~50
通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択
伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω
分解能(pH)0.01
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に
適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)
質量(g)400
タイプ低濃度タイプ
適合規格CEマーキング/FCC規則
定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)
測定方式2電極方式
センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)
温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃
相対湿度20~85%(結露しないこと)
周囲温度(℃)-5~45
再生材使用率(%)CE-32C
自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常
伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω
再生材使用使用
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
関連キーワード