8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーション小型中和装置
防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。 室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。 酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。 pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。 廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。 設置スペースをとらないコンパクト設計。
用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液 処理能力200L/h 口径(A)25(ねじ込み式)
1個
929,800 税込1,022,780
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セムコーポレーションpH(ORP) 指示調節計
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品日除けカバー 質量(kg)約 1 測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D) 電源(V)AC100 ~240 50/60Hz 保護構造IP54 相当 消費電力約 10VA 表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH)85 以下 通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃)0~45 伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に 仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常 質量(g)約500 電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max) 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01pH 温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択 分解能(℃)1 温度補償(℃)0~100 校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点 消費電力(VA)10(無負荷時) 周囲温度(℃)‐5~45 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可 分解能(pH)0.01 相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

セムコーポレーションパルス出力型 pH(ORP) 指示調節計
大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品日除けカバー 質量(kg)約 1 測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D) 電源(V)AC100 ~240 50/60Hz 保護構造IP54 相当 消費電力約 10VA 表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH)85 以下 通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃)0~45 伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。 制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。 大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。 エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。 自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。 外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。 ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。 4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。 屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100~240(フリー) 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec) 表示デジタルLCD表示、バックライト付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138 制御(信号)有電圧 温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)10(無負荷時) 出力信号4~20mA 素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択 入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷

pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。 また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。 パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。 測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。 付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。 取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。 昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。 pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/200±10% 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力) 測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138 制御(信号)有電圧 温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100 校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)約10 通信機能RS232C 素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω 入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

セムコーポレーションケミカルミキサー
新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。 大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。 PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。 AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。 パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。 タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。 2004-2005グッドデザイン賞受賞。
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化 回転数(min-1[r.p.m])370/450 質量(kg)10 シャフトΦ16×900L/SUS316製 保護等級IP54相当 比重(最大液体)1.3 使用環境温度(℃)40 最高使用温度(℃)80 シャフト長さ(mm)900 主材質SUS316/PPC 減速方法タイミングベルト 粘度(cP)(最大液体)300
1個
219,800 税込241,780
18日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セムコーポレーション小型スクラバー
簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120 材質(本体)PVC ポンプ(循環)55L/min×3mH 電源AC200V Φ3 槽容量(L)25 ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa 寸法D(mm)1205 寸法G(mm)120 仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
1個
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)