3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 電源(V)DC3、単四電池×4本 温度補償(℃)0~50.0 防水保護等級IP67
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)