カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • セムコーポレーション
  • CKD(63)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(23)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • 東亜DKK(12)
  • 内外電機(11)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 日東工器(9)
  • TRUSCO(6)
  • 日東工業(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • ケルヒャー(5)
  • アズワン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(4)
  • KTC(3)
  • NOK(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-200」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スクラバー セムコーポレーション小型スクラバーセムコーポレーション
1,698,000税込1,867,800
1個
61日以内出荷
簡単な操作で有害なガスを処理します。 現場型pH計で薬品注入を自動制御。 内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。 キャスターが標準付属のため、移動が可能。 省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。 薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120材質(本体)PVCポンプ(循環)55L/min×3mH電源AC200V Φ3槽容量(L)25ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa寸法D(mm)1205寸法G(mm)120仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
ハンディメーター pH/EC計 セムコーポレーションハンディメーター pH/EC計セムコーポレーション
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。 自動校正、ホールド機能付 ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77質量(g)(測定器)335電源単3電池3本ケース質量(kg)1.8接続方式USB測定精度(温度)±0.5℃±1digit保護等級IP57相当温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit記憶データ数500データ保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度RoHS指令(10物質対応)対応セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
ハンディメーター pH計 セムコーポレーションハンディメーター pH計セムコーポレーション
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
自動校正、ホールド機能付 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82質量(g)(測定器)335電源単3電池3本ケース質量(kg)1.3接続方式USB測定精度(温度)±0.5℃±1digit保護等級IP57相当温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit記憶データ数500データ保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルテスター セムコーポレーションポータブルテスターセムコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本温度補償(℃)0~50.0防水保護等級IP67