絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,982件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリアダプタ1.4mセット マキタバッテリアダプタ1.4mセットマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
関連資料(2.83MB)
ラバーパットセット76 マキタラバーパットセット76マキタ
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
適合機種100mm各種ディスクグラインダセット内容ラバーパッド76、ロックナット10-30
クロスフィルタ マキタクロスフィルタマキタ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
69,980税込76,978
1台
欠品中
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)適合電源装置PDC01商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
照度(Lx)強:800、中:400、弱:180
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
ブラシノズル マキタブラシノズルマキタ
1,898税込2,088
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)540コード長さ(m)2砥石寸法(mm)厚さ4回転数(min-1[回/分])12000
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
リング付ミキシングブレード168 マキタリング付ミキシングブレード168マキタ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質ステンレス
ダブルスリットチップソー マキタダブルスリットチップソーマキタ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
ディスクグラインダー125mm マキタディスクグラインダー125mmマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップトラスコ品番422-7522全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]ベルト幅W×長さL(mm)9×533ベルト幅(mm)9ベルト長さ(mm)533電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)420付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)質量(kg)1.5トラスコ品番422-7468
充電式タワーライト マキタ充電式タワーライトマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品ツールバッグ・ショルダベルトタイプ本体のみ関連資料(4.4MB)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式スプリットモータ マキタ充電式スプリットモータマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
トーションタフビット(マグネット付) マキタトーションタフビット(マグネット付)マキタ(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(3本)ほか
当日出荷
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。
両頭機能両頭種類トーション刃先マグネットあり適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種先端サイズNo.2先端形状プラス(+)
アングルドリル マキタアングルドリルマキタ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2400電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキー・サイドグリップ質量(kg)1.4長さ(mm)270
充電器DC40WB マキタ充電器DC40WBマキタ
9,498税込10,448
1個
欠品中
長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
吸水コネクタG3/4 マキタ吸水コネクタG3/4マキタ
749税込824
1台
当日出荷
関連資料(4.08MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20集塵容量(L)0.5集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.5商品タイプ本体のみ
ロングノズルセット品 マキタロングノズルセット品マキタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
DCホワイトチップソー マキタDCホワイトチップソーマキタ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)刃数(p)32関連資料(4.14MB)
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種HS470D、HS471D、HS475D
ホースジョイント26ー38 マキタホースジョイント26ー38マキタ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合機種9533BSK、9526BSK、PC5001C、9740、9741、PC1100 、PC9001、9401、9402、9901、9900B、100mmディスクグラインダ、125mmディスクグラインダ
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
マックパック タイプ4 マキタマックパック タイプ4マキタ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315関連資料(5.4MB)
85ミリ充電式マルノコ マキタ85ミリ充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8
ウルトラオート4 マキタウルトラオート4マキタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
用途WA木工用ベルト幅W×長さL(mm)76×457適合9911 ベルトサンダ砥粒WA
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ホース長さ(m)5吐出量(L/min)5(常用)吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5)関連資料(1.7MB)
パワーソースキットXGT6 マキタパワーソースキットXGT6マキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
充電式リベッタ マキタ充電式リベッタマキタ
84,980税込93,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
エア式同等の高速締結
電源電圧(V)直流18機能ハイパワーブラシレスモータ 〇/防じん・防水 APT/LEDライト〇関連資料(1.7MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1830B関連資料(3.5MB)商品タイプ本体+バッテリー
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズ
充電式集じん機 VC750D マキタ充電式集じん機 VC750Dマキタ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー