4,007件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUX01GZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

MUX18DZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22 回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~M16mm 打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000 付属品フック 長さ(mm)151 幅(mm)79 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 高さ(mm)235 電圧(V)18 締付能力(高力ボルト)M6~M12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モード強/弱 適合バッテリーA-60464,A-60442 振動3軸合成値(m/s2)10.5 商品タイプ本体のみ
1台
20,980 税込23,078
欠品中

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100 消費電力(W)470 電流(A)5.0 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4800 穴あけ能力(mm) 木工24 長さ(mm)285 幅(mm)75 質量(kg)1.8 高さ(mm)208 穴あけ能力(mm) コンクリート18 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~680 打撃数(min-1[回/分])0~4800 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 作業量(目安)(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷


低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)285 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 集塵方式サイクロン一体式 充電時間(分)約28 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体+バッテリー
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A-75340 ミキシングブレード175A マキタ 動画あり
漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の撹拌に 2枚羽根対応 ボルト付
1個
1,998 税込2,198
欠品中

MUH368DZ 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ストローク(mm)20 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)直流18 関連資料(1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

TW007GRDX 充電式インパクトレンチ マキタ 動画あり
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M16 回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動ハンドル付。取り外し可能カバー付。 ショルダーベルト付きです。 大型ポケットは内側に11箇所・外側に12箇所。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×350(ハンドルを倒した時300) 関連資料(1.13MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MUH3502 350ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様特殊コーティング 全長(mm)657 質量(kg)1.8 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315 関連資料(5.4MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式金属製8枚刃 全長(mm)1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367 付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg)2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷



1個(100g)
369 税込406
当日出荷

18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400 ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90 穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 充電時間(分)22 打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)225 仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力21段階 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)14.4 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)