絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,945件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチプレート マキタ

    パンチプレート

    マキタ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サンディングペーパーを吸じん穴付きタイプにします。
  • テンプレットガイド10 マキタ

    テンプレットガイド10

    マキタ
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • フレキシブルホースセット品 マキタ

    フレキシブルホースセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    サッシの溝や家具のすき間などに。
    全長(mm)950
  • 充電式振動ドライバドリル マキタ

    充電式振動ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10全長(mm)201本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
    付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ全長(mm)213質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板4.0最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)振動3軸合成値(m/s2)17.0
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
    用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • 蛍光灯ランプ マキタ

    蛍光灯ランプ

    マキタ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
    電球の種類蛍光灯
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
    電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700
  • 集塵機用ホースジョイント マキタ

    集塵機用ホースジョイント

    マキタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様75Φホース×75Φホース接続用適合機種410・411(P)
  • クランプ90 マキタ

    クランプ90

    マキタ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    適合機種410・411(P)
  • 広角除草剤ノズル マキタ

    広角除草剤ノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • カップブラシ マキタ

    カップブラシ

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • 生垣バリカン替刃 マキタ

    生垣バリカン替刃

    マキタ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 竹用チェーン刃 マキタ

    竹用チェーン刃

    マキタ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シャフト マキタ

    シャフト

    マキタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様止めネジ式材質ステンレス
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリ含む)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90締付け力21段階充電時間(分)22
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    優れた使用感&作業能率!
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクサンダ マキタ

    ディスクサンダ

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15絶縁種別二重絶縁、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種9560CV、9565CV、PO5000C型番CB-318部品番号191978-9
  • ユニバーサルジョイント マキタ

    ユニバーサルジョイント

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • フィルター マキタ

    フィルター

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様水専用フィルター適合483(P)
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
    付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245
  • 充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ

    充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「スライドスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様。連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート。◆再起動防止
    軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000
  • ブレード380 マキタ

    ブレード380

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
  • プレミアム研削砥石100-36 マキタ

    プレミアム研削砥石100-36

    マキタ
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • フランジレスチップソー マキタ

    フランジレスチップソー

    マキタ
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
  • ダストバックアッセンブリ マキタ

    ダストバックアッセンブリ

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • アングルアダプタセット品 マキタ

    アングルアダプタセット品

    マキタ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • 集じんカバー マキタ

    集じんカバー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ガイドバー6 マキタ

    ガイドバー6

    マキタ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • バッテリアダプタBAP001G マキタ

    バッテリアダプタBAP001G

    マキタ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    適合マキタ40Vmaxバッテリ(BL4025・BL4040推奨)
  • エアコンプレッサ 11L マキタ

    エアコンプレッサ 11L

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100
  • 樹脂刃255セット品 マキタ

    樹脂刃255セット品

    マキタ
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
  • 充電式スタンドライト マキタ

    充電式スタンドライト

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ

    充電式ランダムオービットポリッシャ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
    長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    600mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    付属品ブレードカバー・六角棒スパナ質量(kg)4電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0刈込み幅(mm)600電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
  • アダプタパイプ(MUB184D用) マキタ

    アダプタパイプ(MUB184D用)

    マキタ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    MUB184D用アダプタ
    用途雨どいノズル用