カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(51)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(20)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
- オフィスサプライ(18)
- オフィス家具/清掃用品(87)
- 切削工具・研磨材(666)
- 測定・測量用品(19)
- 作業工具/電動・空圧工具(2,541)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘/素材(8)
- 自動車用品(19)
- 自転車用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(442)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マキタ
- 27ページ目
27ページ目: マキタのすべての商品

充電式アングルドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86チャック能力(mm)1.5~10締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
レシプロソー刃HM2
マキタ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
パイプクリーニングホース
マキタ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。適合機種MHW0700/0800
草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])5500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380刈込み幅(mm)255刈込み方式樹脂製3枚刃
充電式LEDワークライト
マキタ¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED寸法(mm)54×77×28質量(kg)0.06(バッテリ除く)能力照度240ルクス以上(100ルーメン)連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0、1.5バッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーBL1015、BL1040B
ミニ超硬カンナ刃82セット
マキタ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
43型ドリルスタンド
マキタ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
切断砥石105A46P(10入)
マキタ¥3,398税込¥3,7381セット(10枚)当日出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種粒度A46P砥石寸法(Φmm)外径105
13ミリ2スピードドリル
マキタ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
ハイブリッドチャック
マキタ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。トラスコ品番449-8097
電子ディスクグラインダ
マキタ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型トラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁種別二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
電子ジグソー
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチトラスコ品番422-7409ストローク(mm)26質量(kg)2.5電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800切断能力(mm)アルミ板20
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)
マキタ(5件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
超厚物鉄工刃150mm
マキタ¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷超厚物鉄工用チップソー。鉄板22mm厚を切断可能。平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。刃数30切断板厚(mm)3~22鋸身厚(mm)0.95刃先厚(mm)1.1外径(mm)150内径(mm)20
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
26ミリ ハンマドリル
マキタ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80