カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(51)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(20)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
- オフィスサプライ(18)
- オフィス家具/清掃用品(87)
- 切削工具・研磨材(666)
- 測定・測量用品(19)
- 作業工具/電動・空圧工具(2,541)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘/素材(8)
- 自動車用品(19)
- 自転車用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(442)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マキタ
- 25ページ目
25ページ目: マキタのすべての商品

充電式レシプロソー
マキタ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
充電式ハンドグラインダ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000
パワーソースキットXGT2
マキタ¥58,980税込¥64,8781台欠品中BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量用途コンクリート穴あけ専用電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポール仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)443幅(mm)88全長(mm)443色青高さ(mm)293全幅(mm)88回転数(min-1[r.p.m])0~950全高(mm)293打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。長さ(mm)376幅(mm)117質量(kg)2.5(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
600mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷質量(kg)3.5電源(V)直流18刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143有効長(mm)550電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
125ミリ充電式マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ
マキタ¥9,198税込¥10,1181台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450商品タイプ本体のみ
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!バッテリー電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(BL1860B装着時)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き全長(mm)136本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
26ミリ集じんハンマドリル
マキタ¥37,980税込¥41,7781台欠品中クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22
ホースジョイント
マキタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430適合ホースA-33532、A-34096、192377-8/A-48620
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ(4件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
低残水水中ポンプ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から3日以内出荷底部より「10mm」の水があれば揚水可能。 各種工事の排水、揚水に。 連続24時間運転可能。付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モータ保護機能付質量(kg)10.5コード長さ(m)5
充電式ストレートシャー
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])4300バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250
サンディングペーパー マジックファスナ式
マキタ(9件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(5枚)当日出荷用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)寸法(mm)93×185タイプマジックファスナ式砥粒WA
ミニ補助ローラーDX
マキタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。質量(kg)2.7耐荷重N(kgf)2500昇降幅(mm)62~150ローラー径(Φmm)38
ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
6ミリ タッパー
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷付属品チャックキーS10(763414-1)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)388質量(kg)2電流(A)2.2電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8