カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(51)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(20)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
- オフィスサプライ(18)
- オフィス家具/清掃用品(87)
- 切削工具・研磨材(668)
- 測定・測量用品(19)
- 作業工具/電動・空圧工具(2,564)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘/素材(8)
- 自動車用品(19)
- 自転車用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(444)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マキタ
- 29ページ目
29ページ目: マキタのすべての商品

充電式インパクトドライバ
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式クリーナ
マキタ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
充電式電子レンジ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
充電式全ネジカッタ
マキタ¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷上向き作業がさらに快適質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
500mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷付属品ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.8電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
バッテリホルダA(CXT用)
マキタ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
150mm充電式チップソーカッタ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台欠品中18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191刈込み幅(mm)600バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )研削砥石寸法(mm)(内径)22
350ミリチェンソー
マキタ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)全長(mm)621質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:350